pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO7205754 T160ED 10AF SCATOLA FIREBOX - 7205754

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO7205754 T160ED 10AF SCATOLA FIREBOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Numero di ingressi - 12

  • Colore - orange

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012196812318

Codice prodotto

OBO7205754

Cod. produttore

7205754

Produttore

OBO

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di ingressi:

12

Colore:

orange

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

190 mm

Larghezza:

150 mm

Profondità:

77 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Tensione di isolamento nominale Ui:

690 V

Integrità del circuito:

E 90

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Scatole di derivazione per cavi con un portafusibile e tenute a innesto morbide. Spazio di cablaggio sufficiente grazie all'unità di collegamento disposta in diagonale con morsetti in ceramica resistenti alle alte temperature e completamente premontati. Morsetto conduttore di protezione contrassegnato in giallo-verde. Fissaggio a linguette esterne ben accessibili. Omologazione per impianti di cavi con mantenimento funzionale elettrico a norma DIN 4102 parte 12 nelle classi E30, E60 e E90. I morsetti in ceramica sono stati testati a norma DIN EN 60998-2-1:2004. Inclusi 2 x bulloni di ancoraggio MMSplus P 6x35.