Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4631 prodotti
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 18...30 mm
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 16...24 mm
Livello di protezione: 4 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Colore: Grigio
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 20...20 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 25...25 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 32...32 mm
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 4
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Numero di cavi/tubi: 1
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Diametro: 12...20 mm
Livello di protezione: 1.3 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Con calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 1
Colore: Altro
Esecuzione coperchio: Quadrato
Con incavo per rivestimento pavimenti: sì
Lunghezza: 10000 mm
Adatto per: Canalina portacavi
Larghezza: 6.5 mm