pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2049082 116 M20 SW PA DADO DI BLOCCAGGIO - 2049082

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2049082 116 M20 SW PA DADO DI BLOCCAGGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Colore - schwarz

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4012195095415

Codice prodotto

OBO2049082

Cod. produttore

2049082

Produttore

OBO

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Colore:

schwarz

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Antiurto:

no

Controdado secondo DIN 46319, con filettatura metrica secondo IEC 423.

Un prodotto OBO BETTERMANN

Scopri la serie OBO BETTERMANN