OBO BETTERMANN - OBO6421036 AW 15 41 A2 MENSOLA - 6421036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 410 mm
Altezza - 70 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012195061953
Codice prodotto
OBO6421036
Cod. produttore
6421036
Produttore
OBO
Lunghezza:
410 mm
Altezza:
70 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Altro
Larghezza:
410 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


