pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094605 V20C 3PH600 SPD T2 PV - 5094605

OBO BETTERMANN
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 2

  • Livello di protezione - 2.6 kV

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Con contatto telecomunicazioni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195747901

Codice prodotto

OBO5094605

Cod. produttore

5094605

Produttore

OBO

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (esclusa terra):

2

Livello di protezione:

2.6 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Con contatto telecomunicazioni:

no

Dimensione:

3 UM

Classe di prova tipo 2:

sì

Tensione permanente DC max.:

600 V

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

600 V

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Max. tensione PV:

600 V

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

2.6 kV

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 2 per impianti fotovoltaici FV • Unità completa con limitatore varistore innestabile con unità di separazione • Connessione Y per l'inserimento secondo VDE 0100-712 (EN 50539-12) • Equipotenzializzazione per la protezione da sovratensioni secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Capacità di scarica corrente fino a 40 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 2,6 KV (Uoc max = 600V DC) • Limitatore, innestabile con unità di sicurezza termodinamica indicatore ottico di funzionamento • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato non soffiante per l'utilizzo in cassette di distribuzione Impiego: impianti fotovoltaici senza o con parafulmine isolato separato