OBO BETTERMANN - OBO6049296 SSE SSLB 400 FS ELEMENTO PROTEZIONE POLV - 6049296
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato - no
Confezione
1 PZ
EAN
4012196632909
Codice prodotto
OBO6049296
Cod. produttore
6049296
Produttore
OBO
Larghezza:
400 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Elementi di protezione antipolvere per l'impiego tra coperchi in lamiera scanalati e lamiere scanalate in alluminio con sistemi di passerelle portacavi calpestabili BKRS, come protezione contro la polvere, trucioli, ecc. Il componente può essere usato in alternativa come punto di giunzione nelle passerelle calpestabili, per collegare le intersezioni sul punto di installazione.


