pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2046058 SVM63W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO - 2046058

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2046058 SVM63W ALU MANICOTTO TUBO ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Alluminio

  • Superficie lucidata - no

  • Superficie spazzolata - no

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4012195926313

Codice prodotto

OBO2046058

Cod. produttore

2046058

Produttore

OBO

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Filettatura

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Accessorio: manicotto di giunzione con filettatura secondo DIN EN 60423, per il raccordo tra i tubi per l'installazione elettrica e i raccordi a gomito da 90°.