pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO2003706 UG 46L SCATOLA DA INCASSO - 2003706

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO2003706 UG 46L SCATOLA DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Tipologia - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP30

  • Colore - schwarz

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4012196715886

Codice prodotto

OBO2003706

Cod. produttore

2003706

Produttore

OBO

Forma:

Tondo

Tipologia:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP30

Colore:

schwarz

Diametro:

60 mm

Tipologia costruttiva:

Cassetta portafrutti

Profondità:

46...46 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

no

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

sì

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

20/25 mm

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

8

Senza alogeni:

sì

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Scatola per apparecchi da incasso con ingressi a membrana ermetici, per impiego in muratura con profondità di installazione di almeno 46 mm. • 4 x 3 tappi coprivite • Bocchettone di collegamento accoppiabile su entrambi i lati con chiusura a baionetta • 4 ingressi combinati Ø 20 e 25 mm • 2 ingressi fino a Ø 20 mm sul fondo • 2 ingressi fino a Ø 12 mm sul fondo