pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO1122931 MS4121P3000A4 PROFILATO A C - 1122931

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO1122931 MS4121P3000A4 PROFILATO A C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Forma del profilo - Profilo a C

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Altro

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Confezione

  • 3 M

EAN

4012195697602

Codice prodotto

OBO1122931

Cod. produttore

1122931

Produttore

OBO

Lunghezza:

3000 mm

Forma del profilo:

Profilo a C

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Larghezza:

41 mm

Altezza:

21 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Tipo di perforazione:

Retro forato

Con dentatura:

sì

Peso:

1.73 kg

Adatto per l'integrità del circuito:

sì

Momento d'inerzia ly:

0.95 cm⁴

Area di inerzia Iz:

4.51 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0.89 cm³

Momento di resistenza Wz:

2.2 cm³

Profilati a C pesanti per l'installazione individuale di costruzioni portanti come ad es. canaline o come mensole per quadri di comando. Utilizzabile anche per la posa dei cavi in unione con staffe reggicavo con base a U.