OBO BETTERMANN - OBO6045057 MKR 15 050 FT PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045057

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 50 mm
Altezza - 15 mm
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
2 M
Impronta di carbonio del prodotto
10.134 Kg CO₂-eq/Km
EAN
4012196053650
Codice prodotto
OBO6045057
Cod. produttore
6045057
Produttore
OBO
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
50 mm
Altezza:
15 mm
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Lunghezza:
2000 mm
Perforazione laterale:
no
Spessore del materiale:
1.25 mm
Tipologia:
Senza connettore
Schema di foratura NATO:
no
Colore:
Grigio
Con parte superiore:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro


