pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094510 V25BC 3NPEFS SPD T12 - 5094510

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094510 V25BC 3NPEFS SPD T12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • corrente impulsiva (10/350) - 25 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 280 V

  • Livello di protezione L-N - 0.9 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195239949

Codice prodotto

OBO5094510

Cod. produttore

5094510

Produttore

OBO

Numero di poli:

4

corrente impulsiva (10/350):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

280 V

Livello di protezione L-N:

0.9 kV

Dimensione:

4 UM

Segnalazione a distanza:

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Grado di protezione IP 20, temperatura di funzionamento -40...+80° C, Tempo di risposta <25 ns, Capacità di scarica (10/350) limp per polo: 7 KA, Corrente nominale di scarica (8/20) In per polo: 30 KA.