OBO BETTERMANN - OBO6420826 AW 15 61 FT MENSOLA - 6420826

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 610 mm
Altezza - 80 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Confezione
1 PZ
EAN
4012196207497
Codice prodotto
OBO6420826
Cod. produttore
6420826
Produttore
OBO
Lunghezza:
610 mm
Altezza:
80 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
610 mm
Angolo:
90...90 °
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Qualità del materiale:
Altro
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN


