OBO BETTERMANN - OBO6340393 US 7 400 FT PROFILATO A U - 6340393

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 4000 mm
Forma del profilo - Profilo a U
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4012196458233
Codice prodotto
OBO6340393
Cod. produttore
6340393
Produttore
OBO
Lunghezza:
4000 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altro
Larghezza:
70 mm
Altezza:
50 mm
Tipologia:
Profilo singolo
Spessore del materiale:
4 mm
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Colore:
Zinco
Con dentatura:
no
Larghezza del foro:
14 mm
Peso:
16.6 kg
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Rompibile:
no
Momento d'inerzia ly:
13.79 cm⁴
Area di inerzia Iz:
36.84 cm⁴
Momento di resistenza Wy:
4.11 cm³
Momento di resistenza Wz:
10.53 cm³
Un prodotto OBO BETTERMANN
Scopri la serie OBO BETTERMANN