pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5093726 V50BC 0300PV SPD T12 PV - 5093726

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5093726 V50BC 0300PV SPD T12 PV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • corrente impulsiva (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione permanente AC max. - 280 V

  • Livello di protezione - 1.3 kV

  • Tensione nominale DC - 300 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195708841

Codice prodotto

OBO5093726

Cod. produttore

5093726

Produttore

OBO

Numero di poli:

1

corrente impulsiva (10/350):

12.5 kA

Tensione permanente AC max.:

280 V

Livello di protezione:

1.3 kV

Tensione nominale DC:

300 V

Tensione permanente DC max.:

300 V

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Max. tensione PV:

300 V

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Dimensione:

1 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 e 2

Fusibile ausiliario integrato:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione tipo 1+2 per impianti fotovoltaici • Equipotenzializzazione per la protezione da sovratensioni secondo VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44) • Capacità di scarica corrente fino a 12,5 kA (10/350) e 50 kA (8/20) per polo • Livello di protezione DC basso: < 1,3 KV per polo (collegamento Y: 2,6 kV e Uoc max = 600 V DC) • Deviatore, innestabile con unità di sicurezza termodinamica e indicatore ottico di funzionamento • Limitatore-varistore all'ossido di zinco incapsulato per l'utilizzo in cassette di distribuzione • Elevata conducibilità elettrica con lunga durata Utilizzo: impianti fotovoltaici con parafulmine