OBO BETTERMANN - OBO5093418 V10C 1NPE280 SPD T23 - 5093418

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 10 kA
Livello di protezione - 1.1 kV
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione permanente AC max. - 280 V
Confezione
1 PZ
EAN
4012195405153
Codice prodotto
OBO5093418
Cod. produttore
5093418
Produttore
OBO
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
10 kA
Livello di protezione:
1.1 kV
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
280 V
Con contatto telecomunicazioni:
no
Dimensione:
4 UM
Classe di prova tipo 2:
sì
Max. corrente di scarica (8/20):
20 kA
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
230 V
Livello di protezione L-N:
1.1 kV
Livello di protezione N-PE:
1.1 kV
Grado di protezione (IP):
IP20


