Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Colore: Neutro
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 63
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 77 mm
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Metallo
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Senza viti
Con protezione dal contatto: sì
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 500 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 500 mm
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a U
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Set di cavi
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Tipologia: Sinistra/destra
Altezza: 25 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 8 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 5...8 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico