Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 601 mm
Altezza: 93 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 27 mm
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 51 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 45°
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 95 mm
Larghezza della banda: 2.4 mm
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 10 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 21 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Tipologia: Segnalatore di presenza
Tipo di montaggio: Incassato
Sistema bus EIB/KNX: no
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 180 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Tipologia: Premistoppa
Altezza: 182 mm
Larghezza: 182 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: Metrico