pagina iniziale

LEGRAND - LEG032012 COLRING-COLLARE NERO 2,4X 95MM

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG032012 COLRING-COLLARE NERO 2,4X 95MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 95 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414970939692

Codice prodotto

LEG032012

Cod. produttore

032012

Produttore

BTI

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

95 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

82 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione MIL:

Collari COLRING neri lunghezza 95 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 18 mm. Larghezza 2,4 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.