Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 21 mm
Colore: Bianco
Tipo di montaggio: Incassato
Corrente nominale: 16 A
Tensione d'ingresso: 184...264 V
Potenza apparente di uscita: 7500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 8 min
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 32 mm
Larghezza del canale in direzione orizzontale: 600 mm
Altezza della parete laterale: 75 mm
Larghezza del canale in direzione verticale: 600 mm
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 20
Tipo di filettatura: Metrico
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 1000 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 63 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 140 mm
Larghezza della banda: 3.5 mm
Numero di canali: 2
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 230...230 V
Programma 24 h: sì