LEGRAND - LEG387105 FASCETTA NATURALE 140X3,5 - 387105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 3.5 mm
Lunghezza nastro - 140 mm
Tipologia - Con dentatura interna
Colore - Neutro
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
3414971342415
Codice prodotto
LEG387105
Cod. produttore
387105
Produttore
BTI
Larghezza della banda:
3.5 mm
Lunghezza nastro:
140 mm
Tipologia:
Con dentatura interna
Colore:
Neutro
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
1.3 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
130 N
Temperatura d'esercizio:
-15...75 °C
Temperatura di montaggio:
-10...-10 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
sì


