LEGRAND - LEG048555 PS PIR 15M DALIM CONTROSOFFITTO - 048555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - no
Altri sistemi bus - Zigbee
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - sì
Sistema bus LON - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
27 Kg CO₂-eq
EAN
3414972406239
Codice prodotto
LEG048555
Cod. produttore
048555
Produttore
BTI
Sistema bus EIB/KNX:
no
Altri sistemi bus:
Zigbee
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Colore:
Bianco
Tipo superficie:
Opaco
Accoppiamento bus incluso:
no
Materiale:
Plastica
Ingresso stazione secondaria:
sì
Radio bidirezionale:
sì
Certificato DALI-2:
no
Codice RAL (simile):
9003
Luminosità di intervento regolabile:
sì
Trasparente:
no
Max. portata trasmissione frontale:
24 m
Protezione contro lo strisciamento:
no
Controllore Illuminazione vano scale:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Commutatore del modo di funzionamento:
no
Max. portata trasmissione laterale:
3 m
Funzione teach per luminosità di intervento:
sì
Angolo di rilevamento verticale:
0...160 °
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Larghezza:
83 mm
Altezza:
83.2 mm
Profondità:
83 mm
Diametro:
83 mm
Profondità di incasso:
59.3 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


