LEGRAND - LEG86707 RIDUZIONI-MASC G1 FEM G3/4 - 86707

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8009561132184
Codice prodotto
LEG86707
Cod. produttore
86707
Produttore
BTI
Tipo di filettatura interna:
Filettatura gas
Tipo di filettatura esterna:
Filettatura gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
sì
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:
1 pollice
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:
3/4 di pollice
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


