LEGRAND - LEG004811 SUPPORTO MORSETTIERE-PER GUIDA DIN - 004811

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tipo di collegamento - Senza viti
Con protezione dal contatto - sì
Adatto per conduttori massicci - no
Adatto per conduttore multifilare - no
Confezione
5 PZ
EAN
3245060048112
Codice prodotto
LEG004811
Cod. produttore
004811
Produttore
BTI
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di collegamento:
Senza viti
Con protezione dal contatto:
sì
Adatto per conduttori massicci:
no
Adatto per conduttore multifilare:
no
Adatto per conduttori a trefolo extra fine:
no
Adatto per conduttore a filo sottile:
no
Adatto per conduttori a trefolo sottile senza manicotto terminale del cavo:
no
Larghezza:
129.5 mm
Adatto per conduttori a trefolo extra senza manicotto terminale del cavo:
no
Profondità:
12 mm
Altezza:
23 mm