pagina iniziale

LEGRAND - LEG413101 CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP DA GUIDA DIN - 413101

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG413101 CONNETTORE RJ45 CAT.6 UTP DA GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di connettore - RJ45 8(8)

  • Tipologia - Presa (jack)

  • Schermato - no

  • Tipo di collegamento - Morsetto tagliente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971852877

Codice prodotto

LEG413101

Cod. produttore

413101

Produttore

BTI

Categoria:

6

Tipo di connettore:

RJ45 8(8)

Tipologia:

Presa (jack)

Schermato:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto tagliente

Adatto per cavo circolare:

sì

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

sì

Adatto per trefolo:

sì

Adatto per conduttori massicci:

sì

Colore:

Bianco

Min. AWG-size:

Altro

Max. AWG-size:

22

Modulo Cat. 6 per la permutazione dei cablaggi all\'interno dell\'armadio centro stella. Connettori reversibili per collegamento dei cavi alle prese utente provenienti dall\'alto o dal pavimento - 1 modulo DIN.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND