pagina iniziale

LEGRAND - LEG86461 TAPPO PG7 - 86461

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86461 TAPPO PG7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8009561130449

Codice prodotto

LEG86461

Cod. produttore

86461

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Protezione della superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

1.27 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo filettatura PG in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: PG7