Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 40 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 400 mm
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Altri sistemi bus: Senza
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: sì
Tipologia: 10×3 mm
Numero di canali: 1
Tensione di alimentazione: 24...24 V
Programma 24 h: sì
Altezza del profilo: 24 mm
Larghezza del profilo: 41 mm
Lunghezza: 600 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 14×51 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Colore: Nichel
Materiale: Metallo
Per diametro del tubo nominale: 20 mm
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 76 A
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 4.6 mm