Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 10 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Larghezza (grande): 200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Tipologia costruttiva: Riduzione a destra
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Giunzione articolata orizzontale: sì
Tipologia: Connettore longitudinale e angolare
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T orizzontale
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4...6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Morsetto telaio
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 40 A
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 45°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite