LEGRAND - LEG666523 LGP-RACCORDO DRITTO D10 PG9 NERO - 666523

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura - PG9
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Guidacavi LGP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8009561586574
Codice prodotto
LEG666523
Cod. produttore
666523
Produttore
BTI
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Dimensione di collegamento filettatura:
PG9
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Monopezzo:
sì
Altezza totale:
41.5 mm
Lunghezza totale:
24 mm
Colore:
Nero
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:
no