Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 33 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 2.5 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 20 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 1200 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...14 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 180.7 mm
Altezza: 74.8 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Diametro esterno: 40 mm
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a nastro
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 20000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 14 min
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Numero di unità: 3
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 4...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite