Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Altezza: 900 mm
Componenti del sistema del quadro: Parte inferiore
Larghezza: 1000 mm
Tipo di filettatura: Altro
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 32 mm
Altezza: 100 mm
Forma del profilo: Forma a U
Larghezza: 200 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 200 mm
Larghezza della banda: 4.5 mm
- copia
- copia
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 280 mm
Larghezza della banda: 7.5 mm
Forma: Quadrato
Attrezzatura: Senza
Tipo di montaggio: Universale
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 750 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Materiale: Acciaio
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm