pagina iniziale

LEGRAND - LEG387111 FASCETTA NATURALE 200X4,5 - 387111

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG387111 FASCETTA NATURALE 200X4,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 4.5 mm

  • Lunghezza nastro - 200 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 220 N

  • Temperatura d'esercizio - -20...100 °C

  • Tipologia - Con dentatura interna

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971342460

Codice prodotto

LEG387111

Cod. produttore

387111

Produttore

BTI

Larghezza della banda:

4.5 mm

Lunghezza nastro:

200 mm

Resistenza alla trazione min.:

220 N

Temperatura d'esercizio:

-20...100 °C

Tipologia:

Con dentatura interna

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Omologazione UL:

Fascetta naturale 200 x 4,5 mm. Dentatura interna. Poliammide PA6.6