LEGRAND - LEG348034 F31-PASSERELLA A FILO 3M 200X100 EZ - 348034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del profilo - Forma C
Larghezza - 200 mm
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 3000 mm
Sezione utile - 17184 mm²
Confezione
12 M
Serie di prodotti
GAMMA P
EAN
8009561342255
Codice prodotto
LEG348034
Cod. produttore
348034
Produttore
BTI
Forma del profilo:
Forma C
Larghezza:
200 mm
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
3000 mm
Sezione utile:
17184 mm²
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Base rettilinea. Altezza 100 mm. Larghezza 200 mm. Lunghezza 3 m. Finitura EZ: Acciaio elettrozincato.


