LEGRAND - LEG350820 S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 PG/GS/Z - 350820

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 180 mm
Larghezza - 150 mm
Altezza - 74.8 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi - 150...150 mm
Tipologia - Braccio da parete e di supporto
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3414970952165
Codice prodotto
LEG350820
Cod. produttore
350820
Produttore
BTI
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza:
74.8 mm
Adatto per larghezza sistema di supporto cavi:
150...150 mm
Tipologia:
Braccio da parete e di supporto
Angolo:
90...90 °
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato a nastro


