pagina iniziale

LEGRAND - LEG381139 RACCORDO PRESSACAVO 10-14 ATEX-GUAINA D1 - 381139

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG381139 RACCORDO PRESSACAVO 10-14 ATEX-GUAINA D1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 10...14 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8009561582873

Codice prodotto

LEG381139

Cod. produttore

381139

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

10...14 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Neutro

Qualità del materiale:

Ottone

Senza alogeni:

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipologia:

Diritto

Passo della filettatura:

1.5 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Raccordo pressacavo SILOK ATEX per guidacavi flessibili 10-14mm - diametro 16mm. Filettatura ISO M20

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND