pagina iniziale

LEGRAND - LEG666485 LGP-RACCORDO DRITTO D33 M40 NERO - 666485

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG666485 LGP-RACCORDO DRITTO D33 M40 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 33 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipologia - Diritto

  • Dimensione di collegamento filettatura - M40 x 1.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561585430

Codice prodotto

LEG666485

Cod. produttore

666485

Produttore

BTI

Diametro nominale:

33 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipologia:

Diritto

Dimensione di collegamento filettatura:

M40 x 1.5

Lunghezza della filettatura:

14 mm

Monopezzo:

sì

Altezza totale:

59 mm

Lunghezza totale:

55 mm

Colore:

Nero

Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:

sì

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UR:

sì

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 33 mm. Filettatura: M40. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND