LEGRAND - LEG037163 VIKING3-MORSETTO STANDARD 10MMQ - 037163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3414971444935
Codice prodotto
LEG037163
Cod. produttore
037163
Produttore
BTI
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a vite
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Colore:
Grigio
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
2.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a vite
Numero di piani:
1
Piani interni esclusi con ponte:
no
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Larghezza:
10 mm
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Temperatura d'esercizio:
-5...40 °C
Profondità:
52.5 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


