pagina iniziale

LEGRAND - LEG002890 KNX-ATTUATORE PER FAN COIL - 002890

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipo di montaggio - AMD

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Grandezza regolante commutante - sì

  • Grandezza regolante costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972579599

Codice prodotto

LEG002890

Cod. produttore

002890

Produttore

BTI

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Altri sistemi bus:

Senza

Grandezza regolante commutante:

sì

Grandezza regolante costante:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus Powernet:

sì

Radio bidirezionale:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite:

5

Numero moduli DIN:

72

Modulo bus rimovibile:

sì

Tensione di commutazione:

0...240 V

Funzione di protezione valvola:

sì

Commutazione manuale:

sì

Max. corrente di commutazione (carico ohmico):

16 A

Corrente d'uscita max.:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllore modulare per Fan Coil. Per comandare Fan Coil 2-4 tubi (con 0-10V o valvola ON-OFF e velocità ventilatore) o valvole: 2 uscite 0-10V, 5 uscite da 10A, 1 ingresso per sensore di temperatura art. PT1000 - 4 moduli DIN.