Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 799 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm
Colore: Bianco
Senza alogeni: no
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Materiale: Plastica
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 100 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 400 mm
- copia
- copia
Materiale: Metallo
Qualità del materiale: Altro
Diametro nominale: 52 mm
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Corrente nominale In: 2.5 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...2.5 mm²
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 195.5...253 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 8 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 100 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1950 mm
Forma del profilo: Profilo a U