pagina iniziale

LEGRAND - LEG037154 VIKING3-MORSETTO PORTA DIODO 4MMQ - 037154

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG037154 VIKING3-MORSETTO PORTA DIODO 4MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...2.5 mm²

  • Tipo di elemento costruttivo - Diode

  • Corrente nominale In - 2.5 A

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Numero di punti di fissaggio per ogni piano - 4

Confezione

  • 20 PZ

EAN

3245060371548

Codice prodotto

LEG037154

Cod. produttore

037154

Produttore

BTI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.25...2.5 mm²

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Corrente nominale In:

2.5 A

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

4

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Colore:

Nero

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.25...4 mm²

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

sì

Numero di piani:

1

Piani interni esclusi con ponte:

no

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Piastra di chiusura necessaria:

sì

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-30...55 °C

Larghezza:

71.2 mm

Profondità:

5 mm

Morsetto a vite con funzione - 1 collegamento con diodo - sezione max = 2,5mmq - passo 5mm - colore grigio. Installazione degli accessori tramite vite

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND