Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 13 mm
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 1800 mm
Forma del profilo: Altro
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 2 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 15 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 23 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 65...65
Diametro nominale: 12 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 200 mm
Tipologia costruttiva: Elemento a T verticale discendente longitudinale