pagina iniziale

LEGRAND - LEGCP130018 RILEVATORE PIR DALI A INCASSO - CP130018

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEGCP130018 RILEVATORE PIR DALI A INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5012774621713

Codice prodotto

LEGCP130018

Cod. produttore

CP130018

Produttore

BTI

Sensore PIR (infrarossi passivi), tipo EBDSPIR a lente piatta. Dimmer digitale DALI 10 A - IP 40. Sensori piatti per il montaggio da incasso a soffitto. Rilevamento 360°, portata ø 7 m con altezza di fissaggio raccomandata: 2,8 m. Forniti con configurazione standard per una messa in servizio facile e veloce Il valore A indicato è valido per le lampade fluorescenti compatte e a LED Collegamento 1 x 2,5 mm2 o 2 x 1,5 mm2

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND