Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 35 mm
Raggio interno: 100 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Adatto per la larghezza del canale portacavi: 300 mm
Materiale: Acciaio inossidabile
Lunghezza: 3000 mm
Forma del profilo: Profilo a C
Colore: Grigio
Materiale: Acciaio
Protezione della superficie: Zincato a caldo
Colore: Grigio
Materiale: Plastica
Lunghezza del chiodo: 25 mm
Altezza: 50 mm
Forma del profilo: Forma C
Larghezza: 300 mm
Numero di barre DIN: 3
Altezza: 600 mm
Larghezza: 400 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 1 A
Misura: 8x32 mm
Corrente nominale In: 12 A
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 18...25 mm
Materiale: Plastica