LEGRAND - LEG433013 TELAIO READY USE METAL FINITURA 600X400 - 433013

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 600 mm
Larghezza - 400 mm
Numero di barre DIN - 3
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN - 16
Tipo di copertura - Finestra per visione
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 Kg CO₂-eq
EAN
3414971980372
Codice prodotto
LEG433013
Cod. produttore
433013
Produttore
BTI
Altezza:
600 mm
Larghezza:
400 mm
Numero di barre DIN:
3
Numero di unità di divisione per ogni barra DIN:
16
Tipo di copertura:
Finestra per visione
Con copertura:
sì
Profondità:
132 mm
Con morsetti N-PE:
no
Con piastra di montaggio:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND