LEGRAND - LEG387052 TKP16C-TERM. TAZ-TAIX PRESSACAVO 12,5-14 - 387052

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 12 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 65...65
Filettatura girevole - sì
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
40 PZ
EAN
8009561583221
Codice prodotto
LEG387052
Cod. produttore
387052
Produttore
BTI
Diametro nominale:
12 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
65...65
Filettatura girevole:
sì
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Monopezzo:
no
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Minimo diametro interno del flessibile:
14 mm
Diametro esterno più grande:
16 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23:
sì
Temperatura di impiego:
-15...60 °C
Numero di ingressi:
1
Con collegamento di terra:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND