pagina iniziale

LEGRAND - LEG057321 PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP55 3P+T 400 - 057321

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG057321 PRESA INTERB SUPERCOMPATTA IP55 3P+T 400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Colore identificativo - Rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

128 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060573218

Codice prodotto

LEG057321

Cod. produttore

057321

Produttore

BTI

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

4

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP55

Materiale del corpo:

Plastica

Presa interbloccata da pannello 3P+T 125x105mm, IP55, IK08, In= 16A, Vn=380÷415Vac, rossa. Fornita senza pressacavi

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND