Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 30...38 mm
Materiale: Plastica
Tipologia: Chiuso
Ingresso del cavo: Tondo
Per diametro cavo: 6.5...9.5 mm
Diametro esterno: 76 mm
Materiale: Altro
Diametro interno: 60 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...24 V
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: Altro
Colore: Nero
Tipologia: Aperto
Diametro del foro: 15 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 32 A
Misura: 22×58 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 799 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 362 mm
Altezza: 82 mm
Colore: Bianco
Senza alogeni: no