pagina iniziale

LEGRAND - LEG044232 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 63VA - 044232

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG044232 TRAS.COMANDO 230/400V 24/48V 63VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 0...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 0...24 V

  • Eseguito come trasformatore di sicurezza - sì

  • Potenza apparente nominale - 63 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP2X

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768026672

Codice prodotto

LEG044232

Cod. produttore

044232

Produttore

BTI

Tensione primaria 1:

0...230 V

Tensione secondaria 1:

0...24 V

Eseguito come trasformatore di sicurezza:

sì

Potenza apparente nominale:

63 VA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Eseguito come trasformatore di separazione:

sì

Tensione primaria 2:

0...400 V

Tensione secondaria 2:

0...48 V

Eseguito come trasformatore a risparmio energetico:

no

Larghezza:

94 mm

Profondità:

85 mm

Altezza:

113 mm

Trasformatore di comando e sicurezza 63 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 24/48 Vac (48 Vac solo comando). Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0V/Terra . Filtraggio delle correnti parassite