Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9216 prodotti
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 262 mm
Altezza: 82 mm
Tensione d'ingresso: 184...264 V
Tipologia costruttiva: Tower
Tecnologia UPS: Online
Colore: Nero
Diametro esterno: 19.5 mm
Diametro interno: 15 mm
Lunghezza: 94 mm
Profondità: 36 mm
Larghezza: 59 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 125 A
Materiale: Plastica
Profondità: 50 mm
Larghezza: 195 mm
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Tensione d'uscita: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 10000 VA
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 999 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Colore: Nero
Diametro del foro: 19 mm
Per spessore parete: 0.8...3.2 mm