pagina iniziale

LEGRAND - LEG010452 DLP-CANALE P/APPARECCHI 195X50 - 010452

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG010452 DLP-CANALE P/APPARECCHI 195X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 195 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 50 mm

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 8 M

EAN

3245060104528

Codice prodotto

LEG010452

Cod. produttore

010452

Produttore

BTI

Larghezza:

195 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

50 mm

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Numero di parti superiori:

1

Parti superiori fornite:

no

Simmetrico:

sì

Senza alogeni:

no

Larghezza parte superiore 1:

180 mm

Numero RAL:

9003

Qualità del materiale:

PVC

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione parete posteriore (lato interno):

Forato

Forma rettangolare:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Trattamento antibatterico:

no

Numero di pareti divisorie innestabili:

5

Con connettore del canale:

sì

Con fermacavo:

no

Film protettivo:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Sezione utile:

8460 mm²

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

canale portapparecchi 195 x 50mm lunghezza 2 m senza coperchio bianco RAL 9010

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND