pagina iniziale

LEGRAND - LEG047171 ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 20X8X6 1P - 047171

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG047171 ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 20X8X6 1P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 799 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 636 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

719 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060471712

Codice prodotto

LEG047171

Cod. produttore

047171

Produttore

BTI

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

799 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

636 mm

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Con piastra di montaggio:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Con porta di visione:

no

Tetto inclinato:

no

Numero di porte:

1

Fissaggio al palo:

no

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

sì

Numero di serrature:

1

Incasso a parete:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Con porta di ventilazione:

no

Numero RAL:

7035

Esecuzione EMC:

no

Con porta posteriore:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Adatto per impiego all'esterno:

no

Armadio in lamiera monoblocco con 1 porta - dimensioni 2000x800x600mm (AxLxP) - colore RAL7035. IP 55 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo la norma IEC EN 62262 (EN 50102). Rivestimento poliestere (spessore 80 um). Eccellente tenuta alla corrosione ed agli agenti agressivi chimici. Porta reversibile.Chiusura ad incastro automatica a 4 punti a doppia barra. Per gli armadi 2 porte, chiusura a doppia barra senza montante centrale (porta sinistra da interno maniglia centrale 2 punti). Apertura dal basso (piastre di chiusura e zoccolo da ordinare separatamente). Pannello posteriore smontabile. Anelli di sollevamento (da ordinare separatamente).

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND